3bodový vnitřní mikrometr s nastavovacím kroužkem 70 - 85 mm

Č. pol.: 1921532
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Číslo položky 1921532
EAN/GTIN 4029713018245
Číslo výrobcu 1921532
Číslo L L40510 1917

Popis

Prevedenie:

  • DIN 863-4
  • Čtení: 0 001 mm*
  • Čtení: 0 005 mm
  • Čtecí díly jsou matně chromované
  • Rozteč 0,5 mm
  • Karbidové hroty měřicích kolíků z měřicího rozsahu 12 mm
  • Zarážka ráčny
  • Od měřicího rozsahu 12 mm pro průchozí a slepé otvory
  • Kalibrační certifikát pro kroužek a zařízení

Popis:

Tříbodový vnitřní mikrometr pro průchozí a slepé otvory. Měřící kolíky na tvrdém kovu. Rozteč 0,5 mm, čtení 0,001 / 0,005 mm. S ráčnou. Včetně certifikátu pro kroužek a měřidlo.

Charakteristika:

  • Čtení: 0,005 mm
  • Rozsah měření (mm): 70–85
  • Mez chyby (mm): 0,005 mm
  • Mez chyby (µm): 5 µm
  • Hloubka měření: 97 mm

Norma:

863-4

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka