Patka nivello® 58x25 mm Rok výroby od 2019

Č. pol.: 19205
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu Pätka rebríka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 19205
    EAN/GTIN 4031405192058
    Číslo výrobcu 019205
    Číslo L L90110 564

    Popis

    Popis:

    • Pro výrobky z hliníku od roku 2019
    • 1 sada = 2 kusů

    Charakteristika:

    • Šířka: 32 mm
    • Výška: 73 mm
    • Šířka sloupce: 25 mm
    • Výška sloupce: 58 mm
    • Délka: 70 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Plast
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

    Vhodné výrobky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka