Popis:
Tato vysoce přesná výškoměr nabízí následující výhody: Dvousloupcová konstrukce zaručuje vysokou přesnost měření. rýsovací jehla z tvrdého kovu. Velká výška číslic 11 mm ocel zajišťuje dobrou čitelnost.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 12
Hodnota kroku číslice: 0,0005/0,0002″ nebo 0,01/0,005 mm
Přesnost: ±0,02 mm/0,001″
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,001″/±0,02 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±0,02 mm/0,001″.
Životnost baterie: Přibližně 3500 hodin
Displej: LCD, výška znaků: 11 mm
Max. Maximální reakční rychlost: 500 mm/s mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
ABS / INC (INC NULA): Ano
Signální tlačítko : Ano
Kompenzace hrotu signální sondy: Ano
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
± Přepínání: Ano
Přepínání metrických/palcových rozměrů: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně rýsovací jehly, držáku rýsovací jehly, 1x baterie a krytu.
Napájení: 1x baterie SR-44