{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 18 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Frézovací profil | NF | |
Tolerancia menovitého ⌀ | k12 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 27 - 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 32 mm | |
Celková dĺžka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 191710 18 | |
EAN/GTIN | 4045197104816 | |
Číslo výrobcu | 191710 18 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hrubovacia a dokončovacia fréza 18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
57,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
153,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma | DIN 844 B | DIN 6527 |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Rezný materiál | HSS Co 8 | VHM |
Tolerancia menovitého ⌀ | k12 | h10 |
Počet zubov Z | 4 | 8 |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |