{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS E SPM | |
Norma | DIN 327 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | k10 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 25 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 8 mm | |
Celková dĺžka L | 52 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 1100 N/mm2 | 0,008 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 191632 6 | |
EAN/GTIN | 4045197359452 | |
Číslo výrobcu | 191632 6 |