{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 50 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 5 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | k10 | |
Počet zubov Z | 8 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 36 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,12 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 191630 50 | |
EAN/GTIN | 4045197104106 | |
Číslo výrobcu | 191630 50 |