{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | k10 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 30 - 40 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 35 mm | |
Celková dĺžka L | 84 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,023 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 191520 10M | |
EAN/GTIN | 4045197103208 | |
Číslo výrobcu | 191520 10M |