Informační samolepka pro štafle 250 kg oboustranná přístupová samolepka 19046

Č. pol.: 19151
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Príkazová značka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 19151
EAN/GTIN 4031405191518
Číslo výrobcu 019151

Popis

Popis:

  • V souladu s normou DIN EN 131-3 musí být připevněny štítky specifické pro výrobek s pokyny pro uživatele. Vysvětlení použitých piktogramů naleznete na adrese www.steigtechnik.de
  • 1 jednotka = 20 jednotek

Charakteristika:

  • Šířka: 40 mm
  • Délka: 150 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka