{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 7 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 42 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 16 mm | |
Celková dĺžka L | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,02 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 191320 7 | |
EAN/GTIN | 4045197101693 | |
Číslo výrobcu | 191320 7 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Stopková fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 7mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním
28,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
115 kus/y s okamžitým dodaním
19,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním
22,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
17,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
24,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Farebný krúžok | žltá | bez | bez | bez | bez |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Dĺžka britov Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Typ | W | N | N | N | N |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
⌀ stopky Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |