{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 45 mm | |
Celková dĺžka L | 95 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,018 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 191290 10 | |
EAN/GTIN | 4045197531254 | |
Číslo výrobcu | 191290 10 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stopková fréza HSS-PM 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
109 kus/y s okamžitým dodaním
53,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
263 kus/y s okamžitým dodaním
44,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
103 kus/y s okamžitým dodaním
34,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
36,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
260 kus/y s okamžitým dodaním
34,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Stopka | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | HB s h6 | HB s h6 | DIN 1835 B s h6 |
⌀ rezných hrán DC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dĺžka britov Lc | 45 | 22 | 13 | 22 | 22 |
Rezný materiál | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Typ | N | N | N | N | N |
Počet zubov Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |