{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 3,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 10 mm | |
Celková dĺžka L | 54 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,004 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 191250 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197101006 | |
Číslo výrobcu | 191250 3,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Stopková fréza HSS-PM 3,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
103 kus/y s okamžitým dodaním
29,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním
19,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním
22,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 54 | 37 | 41 |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | HB s h6 | HB s h6 |
Dĺžka britov Lc | 10 | 6 | 10 |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,004 | 0,003 | 0,003 |
Počet zubov Z | 3 | 3 | 3 |