Plastový zásobník

Č. pol.: 190L-1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 190L-1
EAN/GTIN 4000896133901
Číslo výrobcu 190L-1
Číslo L L60150 9

Popis

Popis:


  • Otevřená a praktická
  • Stupnice délkové míry (cm/coul) na horní straně
  • Také pro přepravu kapalin a dóz
  • Stabilní hliníková transportní rukojeť
  • Plast odolný vůči rozpouštědlům, HAZET modrá
  • Stohovatelná
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 396 mm x 294 mm x 215 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.71 kg