Zásobník s klipem pro kulaté trubky ø 40 mm

Č. pol.: 19080
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Príslušenstvo pre rebríky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 19080
EAN/GTIN 4031405190801
Číslo výrobcu 019080
Číslo L L90110 1018

Popis

Popis:

  • Pro přepravu a zřetelně viditelné připevnění potřebných zkušebních dokladů k lešení
  • Odolné proti povětrnostním vlivům a UV záření
  • Pro snadné zastřihování, vhodné pro kruhovou trubku ø 40 mm
  • Upozornění: Podle § 3 (3) BetrSichV musí být pojízdná lešení podrobena zkouškám pokaždé, když jsou znovu zřízena, po dlouhodobém nepoužívání, po mimořádných událostech, jako jsou nehody nebo v případě přírodních událostí ovlivňujících lešení, jako jsou silné bouře

Charakteristika:

  • Šířka: 48 mm
  • Délka: 162 mm
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka