{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 5 | |
Tolerancia nominálna⌀ | js14 | |
Počet zubov z | 1 | |
Špirálové uhly | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Driek | Valcová stopka s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka rezu Lc | 14 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 54 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 8 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,23 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 190750 8X80 | |
EAN/GTIN | 4045197098757 | |
Číslo výrobcu | 190750 8X80 |