Sada nářadí pro karoserie a blatníky

Č. pol.: 1905/10N
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
Číslo položky 1905/10N
EAN/GTIN 4000896007448
Číslo výrobcu 1905/10N
Číslo L L60140 2555

Popis

Popis:

  • Pro karosářské práce
  • Kovová schránka (modrá HAZET)
  • Vložka z měkké pěny
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 759 mm x 305 mm x 115 mm
  • Hmotnost netto (kg): 17.32 kg
  • Počet ks nářadí: 10

Rozsah dodávky:

  • 1911
  • 1917N
  • 1919N
  • 1928K
  • 1930
  • 1931
  • 1934
  • 1935
  • 1938K
  • 1940

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka