Číselníkový úchylkoměru, plochá koncová krytka, verze ISO s jednou otáčku, ložisko drahokam, nárazuvzdorné, 0.1 mm ocel, 0.001 mm ocel

Č. pol.: 1900AB-10
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
Číslo položky 1900AB-10
EAN/GTIN 4946368841403
Číslo výrobcu 1900AB-10

Popis

Popis:

Jedná se o kompaktní metrickou jednotku Číselníkový úchylkoměru, která nabízí následující výhody: Ideální pro použití v aplikacích s omezeným prostorem. Číselníkové měrky s pouze jednou otočkou ukazatele vylučují chyby čtení.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0,1 mm (zdvih pístu: 2 mm)
Ukončení studia: 0,001
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně certifikátu o tovární zkoušce

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.