Čelní štípací kleště - SLS - 160 mm

Č. pol.: 190.16CPESLS
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
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 190.16CPESLS
EAN/GTIN 3662424028342
Číslo výrobcu 190.16CPESLS
Číslo L L60130 9230

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
  • Speciální bezpečnostní zařízení pomocí krimpovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Řezné hrany navržené pro hladké řezání všech typů drátů: Klavírní drát, tvrdé a měkké dráty
  • max. 200 kg/mm²
  • Velký převod páky a posunutá osa pro minimální námahu při řezání
  • Chrom-molybden-vanadová ocel pro dlouhou životnost
  • Vysoká tvrdost břitů: 61/63 HRc
  • Ergonomické kryty z materiálu velmi odolného proti chemikáliím
  • Odnímatelná otevírací přítlačná pružina, v případě potřeby lze znovu nasadit
  • Chromováno.

Charakteristika:

  • B [mm]: 28
  • C [mm]: 6,5
  • d max. [mm]: 1.6
  • E [mm]: 11.5
  • H [mm]: 23
  • L [mm]: 160
  • [g]: 225

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka