Čelní štípací kleště 1000V izolovaná 160 mm

Č. pol.: 190.16AVSE
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
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 190.16AVSE
EAN/GTIN 3148511439517
Číslo výrobcu 190.16AVSE
Číslo L L60130 2663

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Izolace s bezpečnostním barevným kódem
  • Řezné hrany kalené na tvrdost nad 60 HRc
  • Leštěná hlava

Charakteristika:

  • E [mm]: 77
  • H [mm]: 35
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 35
  • 200 kg/mm² [Ø mm]: 1,6
  • [g]: 250

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka