Křížový šroubovák Phillips

Č. pol.: 190.00 60
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 190.00 60
EAN/GTIN 7610733017348
Číslo výrobcu PB 190.00-60
Číslo L L60060 1661

Popis

Popis:

  • Klasický šroubovák (hlavní rozměry označeny hvězdičkou*)
  • pro křížové šrouby
  • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • tenká rukojeť, úspora místa a univerzální použití
  • vysoce kvalitní materializace, odolný proti nárazu, olejům a benzínu
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserové značení s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Diameter: 3 mm
  • Klingelængde: 60 mm
  • Phillips-skruestørrelse: 00
  • Profil: pro křížové šrouby
  • Skruetrækker i fuld længde: 135 mm
  • Til metalskruer M: 1-1.2 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka