Stojan na ESD materiál

Č. pol.: 1890
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Stojan na materiál

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1890
EAN/GTIN 4017976171890
Číslo výrobcu 1890
Číslo L L90080 1119

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Elektricky vodivé provedení. Pro plastové bedny, bedny z ocelového plechu, drátěné koše atd., výškově nastavitelné a pojízdné. Sekční ocelová/trubková konstrukce s plošinou z ocelového plechu s okrajem na všech stranách, výška 20 mm. Práškově lakovaný, břidlicově šedý RAL 7015. Není výklopný. Výška nastavitelná po 25 mm v rozmezí 695-970 mm. 4 otočná kolečka s pneumatikami TPE-ESD, náboje s kluznými ložisky. Brzdy na 2 otočných kolečkách podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 150
Délka využitelné plochy (mm): 605
Šířka užitné plochy (mm): 405
Nastavitelná výška od-do (mm): 720-995
Pneumatiky: TPE-ESD
Velikost kol (mm): 75 x 25

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka