Ploché kleště 200 mm

Č. pol.: 188A.20G
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
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 188A.20G
EAN/GTIN 3662424087202
Číslo výrobcu 188A.20G
Číslo L L60130 9241

Popis

Popis:

  • Drobné, ploché a jemně vroubkované čelisti pro pevný úchop a přístupnost
  • Speciální odolná slitina uhlíkové oceli
  • Ergonomické, protiskluzové a chemicky odolné PVC rukojeti bez ztráty dobré přístupnosti
  • Povrchová úprava: lakované, odolné proti korozi

Charakteristika:

  • C [mm]: 75
  • E [mm]: 4,0
  • E1 [mm]: 18
  • E2 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]: 6,5
  • [g]: 200

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka