Ploché kleště 160 mm

Č. pol.: 188A.16CPE
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
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 188A.16CPE
EAN/GTIN 3662424087363
Číslo výrobcu 188A.16CPE
Číslo L L60130 8866

Popis

Popis:

  • Ploché čelisti, jemně vroubkované a štíhlé, kombinují pevný úchop s přístupností
  • 188A: Rovné čelisti
  • Speciální odolná slitina uhlíkové oceli
  • Ergonomické, chemicky odolné bimateriálové kryty s: - Vratná pružina - pojistný kroužek (pojistný kroužek zvětšuje jmenovitou délku o 10 mm)
  • Design: Chromovaný, odolný proti korozi

Charakteristika:

  • B [mm]: 46
  • E [mm]: 4,0
  • E1 [mm]: 18
  • E2 [mm]: 9
  • L [mm]: 168
  • L1 [mm]: 6,5
  • [g]: 140

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka