Popis:
Typ podle DIN 2324
Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
Ručně ovládaný, s protiskluzovým křížovým rýhováním
Chromovaný
S zalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátovaný
Hrot podle DIN 2325.
Charakteristika:
- Velikost výstupu vnitřní vícebodový XZN: M14
- Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
- Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
- Délka vložky: 57,0 mm
- Vložení-Ø Pohon: 24,7 mm
- Celková šířka [mm]: 24,7 mm
- Celková délka [mm]: 57 mm
- Materiál: Chrom-vanadová ocel
- Povrch: pochromované
- Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
- Středová délka: 17,0 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez