Skříňka na nářadí se 3 zásuvkami

Č. pol.: 1888927
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Typ výrobku Dielenský vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1888927
EAN/GTIN 4010886860199
Číslo výrobcu 1888927
Číslo L L60160 5123

Popis

Popis:

Ocelový plech, prášková barva odolná proti korozi a poškrábání, barva GEDORE modrá
Konstrukce:
Rozměry: V 345 x Š 775 x H 475 mm
Poleva z ABS plastu se 3 přihrádkami na drobné díly
Šuplíky:
Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
Široké zásuvky (š 640 x h 400 x v 67 mm) s plným výsuvem, vyjímatelné
Bezpečnostní zamykání každé zásuvky, ovládání jednou rukou
Kulíčkové vodicí lišty
Možnost přizpůsobení s podélnými a příčnými přepážkami (k dostání i jednotlivě)
Nosnost každé zásuvky 40 kg
Použití:
Vhodné zejména jako přídavné zařízení k vozíkům na nářadí 2004, 2005 s hloubkou 475 mm od Bj. 4/2014
Příslušenství:
6 podélných a 2 příčné přepážky z pozinkovaného ocelového plechu
Možnosti:
Optimální montáž s moduly nářadí GEDORE (č. 1500 ES/1500 CT nebo 2005 CT)
Jednotlivé zarážky zásuvek na vyžádání.

Charakteristika:

  • Rozměr (D x Š x V): 345 mm x 775 mm x 475 mm
  • Počet podélných děličů: 3
  • Počet příčných děličů: 2
  • Počet zásuvek: 3
  • Barva: GEDORE modrá
  • Celková šířka [mm]: 775 mm
  • Celková výška [mm]: 345 mm
  • Celková délka [mm]: 475 mm
  • Materiál: Ocelový plech
  • Typ zásuvky:
    • 3 zásuvky:
    • 3x typ 1, V = 67 mm
  • Nosnost na zásuvku [kg]: 40 kg
  • Použití/aplikace: vhodné jako nástavec pro vozíky na nářadí 2004, 2005 s hloubkou 475 mm od roku výroby 4/2014.
  • 1000 V izolovaný: bez
  • uzamykatelná: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka