Náhradní nůž 0,002 kg pro No. 8147

Č. pol.: 1884719
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1884719
EAN/GTIN 4010886859179
Číslo výrobcu 1884719
Číslo L L60160 5083

Popis

Popis:

Profesionální odizolovací nástroj se 2 háčky na kabely
Rukojeť a uživatelsky přívětivé ovládání i v těch nejtěžších podmínkách
Pro kabely (do Ø 40 mm) s jakoukoli izolací
Možnost aretace nože v jedné ze 3 poloh (kruhové, přímé nebo spirálové řezy)
Kapacita kabelu: Ø 4,5 - 40 mm
Tloušťka izolace: do 4,5 mm
Rozměry:
S malým kabelovým háčkem: 150 x 42 x 30,5 mm
S velkým kabelovým háčkem: 167 x 52 x 30,5 mm
K dispozici je náhradní nůž.

Charakteristika:

  • Průměr kabelu: 4,5-40 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka