Popis:
Multiplexní buková překližka, povrch navíc chráněn lakem na lněný olej
Velký úložný prostor, zajištěný dvířky
Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
S 9 zásuvkami: 8x typ 1 výška 67 mm a 1x typ 2 výška 137 mm
Šuplíky s jednoručním ovládáním a bezpečnostním zámkem
Šuplíky lze individuálně dělit, podélné a příčné děliče jsou součástí dodávky
Nosnost jedné zásuvky 40 kg, spodní těžká zásuvka 60 kg
Těžký podvozek s těžkými koly na válečkových ložiscích, 2 pevná kolečka Ø 200 mm a 2 otočná kolečka Ø 125 mm, obě s celkovou brzdou
Stacionární nosnost 1000 kg, v mobilním provozu 750 kg
Rozměry: V 985 x Š 1100 x H 550 mm
Kompletní průmyslová řada pro profesionály
Nástroje v metrických rozměrech
Ověřené moduly nářadí GEDORE ES z plastu ABS
Rozměry: V 985 x Š 1100 x H 550 mm.
Charakteristika:
- Počet zásuvek: 9
- Skladování: Pracovní stůl
- Celková šířka [mm]: 1.100 mm
- Celková výška [mm]: 985 mm
- Celková délka [mm]: 550 mm
- Materiál: Ocelový plech
- Typ zásuvky:
- 8x typ 1, v. = 67 mm
- 1x typ 2, v. = 137 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez