Pružná ruční posuvná rukojeť TYFIX 50x20x80 mm C60

Č. pol.: 1872
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsne teliesko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1872
EAN/GTIN 9003170018722
Číslo výrobcu 1872
Číslo L L50140 578

Popis

Popis:

TYFIX ruční skluz je brusný guma pro zlepšení povrchů. Odstraňování otřepů, odříkání, leštění a odstraňování nečistot a barev je jedním z jeho hlavních úkolů. TYFIX je oblíbený produkt pro čištění domácích spotřebičů, hrnců atd. vyrobený z nerezové oceli a hliníku, zejména v domácnosti. Může být také použit pro čištění dlaždicových kloubů bez problémů.

Charakteristika:

  • Tvar: 90TY TYFIX
  • Velikost zrna: 60
  • Vs/max: 20 m /s.
  • Specifikace: C 60 – BE5
  • Rozměr (Š x H x v ): 50 x 20 x 80 mm
  • Průměr: 50 mm
  • Tloušťka: 20 mm
  • Otvor: 80 mm

Výhoda:

  • Dobrý rozsah
  • Univerzální použití

Použitie:

  • Pro odstraňování otřepů, odříkání, leštění a odstraňování nečistot a nátěrů
  • Pro čištění domácích spotřebičů, hrnců atd. z nerezové oceli a hliníku

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka