Popis:
Zajištění proti neúmyslnému uvolnění
Vanadiová ocel 31CrV3, broušená, chromovaná
Snadné zajištění a odjištění otočením rukojeti
Neúmyslnému uvolnění při práci brání asymetrické umístění uvolňovacího bodu
Vhodné zejména pro práci v citlivých oblastech, kde je třeba zajistit bezpečnost proti ztrátě
Příklady: Letecké motory, práce v hlubokých strojních karoseriích
DBGM (německý spolkový užitkový vzor).
Charakteristika:
- Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
- Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
- Celková délka [mm]: 292 mm
- Materiál: Vanadová ocel 31CrV3
- Povrch: broušené, chromované
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez