Snímač kroutícího momentu rotační 7,5-75 Nm 1/4″

Č. pol.: 1871145
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Číslo položky 1871145
EAN/GTIN 0611702895643
Číslo výrobcu 1871145

Popis

Popis:

  • Rotační vysílač řady XR v rozsahu 0,2-1 400 Nm
  • kalibrovaný rozsah 10 % - 100 % maximální hodnoty
  • vhodné pro použití s pulzními šroubováky
  • snadná manipulace díky technologii Quicktec (rozpoznání snímače)
  • Kompatibilní s systémy pro testování krouticího momentu CAPTURE Display a CAPTURE Hub
  • Incl. Certifikát UKAS podle BS 7882

Charakteristika:

  • 1000 V izolované: Ne
  • Uchycení pohonu, čtvercové [metrické]: 10,0 mm
  • Uchycení pohonu, čtvercové [imperiální]: 3/8″
  • Krouticí moment (max.) [N-m]: 75 Nm
  • Krouticí moment (min.) [N-m]: 7,5 Nm
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [N-m]: 7,5 Nm - 75 Nm
  • Celková šířka [mm]: 74 mm
  • Celková výška [mm]: 56 mm
  • Celková délka [mm]: 77 mm
  • Grafické zobrazení: Ne
  • Přesnost měření Krouticí moment: +/-0,3%
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,24 kg
  • K dispozici registrace REACH: Ne
  • Ochrana proti přetížení: Ne
  • Certifikát VDE: Ne

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka