Snímač kroutícího momentu rotační 2-20 Nm 1/4″

Č. pol.: 1871129
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Číslo položky 1871129
EAN/GTIN 0611702895629
Číslo výrobcu 1871129

Popis

Popis:

  • Rotační vysílač řady XR v rozsahu 0,2-1 400 Nm
  • kalibrovaný rozsah 10 % - 100 % maximální hodnoty
  • vhodné pro použití s pulzními šroubováky
  • snadná manipulace díky technologii Quicktec (rozpoznání snímače)
  • Kompatibilní s systémy pro testování krouticího momentu CAPTURE Display a CAPTURE Hub
  • Incl. Certifikát UKAS podle BS 7882

Charakteristika:

  • 1000 V izolované: Ne
  • Šestihranná nástrčná hlavice [metrická]: 6,3
  • Šestihranná nástrčná hlavice [imperiální]: 1/4″
  • Krouticí moment (max.) [N-m]: 20 Nm
  • Krouticí moment (min.) [N-m]: 2 Nm
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [N-m]: 2 Nm - 20 Nm
  • Celková šířka [mm]: 68 mm
  • Celková výška [mm]: 56 mm
  • Celková délka [mm]: 116 mm
  • Grafické zobrazení: Ne
  • Přesnost měření Krouticí moment: +/-0,3%
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,21 kg
  • K dispozici registrace REACH: Ne
  • Ochrana proti přetížení: Ne
  • Certifikát VDE: Ne

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka