RM-FCR-1300-H7N-CS-C IC07 Výstružníky z tvrdokovu, válcová stopka, spirálová drážka, podle DIN 212B, pro obrábění průchozích otvorů

Č. pol.: 1870707
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1870707
EAN/GTIN 7291075397550
Číslo výrobcu 1870707
Číslo L L24010 34

Popis

Popis:

Výstružník - plný / pájený, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 13 mm, délka břitu (L) 44 mm, celková délka (OAL) 151 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 13 mm
  • Délka rezné hrany (L) 44 mm
  • Celková délka (OAL) 151 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka