RM-FCR-0650-H7N-CS-C IC07 Výstružníky z tvrdokovu, válcová stopka, spirálová drážka, podle DIN 212B, pro obrábění průchozích otvorů

Č. pol.: 1870312
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1870312
EAN/GTIN 7291075397444
Číslo výrobcu 1870312
Číslo L L24010 27

Popis

Popis:

Výstružník - plný / pájený, průměr břitové destičky na straně stroje (DCONMS) 6,5 mm, délka břitu (L) 28 mm, celková délka (OAL) 101 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6.5 mm
  • Délka rezné hrany (L) 28 mm
  • Celková délka (OAL) 101 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka