Univerzální úhloměr s čepelí 6″/12″

Č. pol.: 187-902-10
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
Druh produktu Uhlomery

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 187-902-10
EAN/GTIN 4550501368995
Číslo výrobcu 187-902-10

Popis

Popis:

Univerzální úhloměr vám nabízí následující výhody: Umožňuje vysoce přesné měření úhlů strojů, forem a přípravků. S možností připojení k měření výšky a montáže na označovací zařízení řady 192 prostřednictvím držáku.

Charakteristika:

Dodává se: - v balení je nainstalován přívodní kabel, který je součástí dodávky: V krabici s ostrým úhlovým nástavcem, držákem pro výškoměr, lupou.
Odstupňování: 1,5 mm (360°). 2,5 mm (360°): 5 ' (0° - 90° - 0°)
Přepínatelné rozlišení analogového sloupce: Ano

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka