Univerzální úhloměr Digimatic, délka pravítka: 150 mm ocel, palce/metrické

Č. pol.: 187-551
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
Druh produktu Uhlomery

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 187-551
EAN/GTIN 4946368376530
Číslo výrobcu 187-551
Číslo L L40010 7411

Popis

Popis:

Jedná se o univerzální úhlový měřič Digimatic s datovým výstupem, který poskytuje následující funkce: Secure odečet prostřednictvím jasně rozpoznatelného digitálního displeje. Automatické vypnutí po 10 minutách, snadné nastavení pomocí pevných referenčních bodů. Měřicí lištu lze posunout a upnout po celé délce. Jemné nastavení pro přesné nastavení libovolných úhlových rozměrů. S připojením k měření výšky a držáky rýsovací přístroj řady 192 VIA.

Charakteristika:

Nastavení nuly: Ano
Hodnota kroku číslice: 1' (0,01°)
Přesnost opakování: 1' (0,01°)
Displej: LCD s výškou 6,5 mm
Zapnutí/vypnutí: Ano
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: V krabici, 1x baterie
Napájení: 1 baterie CR-2032
Životnost baterie: přibližně 2 000 hodin

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka