Délka čepele univerzálního úhloměru Digimatic: 300 mm

Č. pol.: 187-502
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
Typ výrobku Uhlomery

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 187-502
EAN/GTIN 4946368376523
Číslo výrobcu 187-502
Číslo L L40010 1003

Popis

Popis:

Jedná se o univerzální úhloměr Digimatic s datovým výstupem, který vám nabízí následující funkce: Bezpečné odečítání prostřednictvím dobře viditelného digitálního displeje. Automatické vypnutí po 10 minutách, snadné nastavení pomocí pevných referenčních bodů. Měřicí tyč lze posouvat a upínat po celé její délce. Jemné nastavení pro přesné nastavení libovolných úhlových rozměrů. Možnost připojení k výškovému měřicímu a označovacímu zařízení řady 192 prostřednictvím držáku.

Charakteristika:

Nastavení nuly: Ano
Přírůstek číslic: 1' (0,01°)
Přesnost opakování: 1' (0,01°)
Displej: LCD s výškou 6,5 mm
Zapnutí/vypnutí: Ano
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Inč/metr: Metrický
Rozsah dodávky: V krabici, 1x baterie CR-2.032, 300 mm ocelové pravítko, držák pro výškoměry.
Napájení: 1 baterie CR-2032
Životnost baterie: přibližně 2000 hodin

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka