Kombinované kleště s izolací 1000 V 185 mm

Č. pol.: 187.18AVSE
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
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 187.18AVSE
EAN/GTIN 3148517048768
Číslo výrobcu 187.18AVSE
Číslo L L60130 2746

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Izolace s bezpečnostním barevným kódem
  • Kalení pro všeobecnou odolnost
  • Díky druhému tepelnému zpracování mají břity tvrdost přes 60 HRc
  • Leštěná hlava.

Charakteristika:

  • E [mm]: 35
  • D x Š x V [mm]: 185 x 70 x 35
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 70
  • 140 kg/mm² [Ø mm]: 1,8
  • 200 kg/mm² [Ø mm]: 1,8
  • Cu - max. Ø [mm²]: 3,7
  • [g]: 320

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka