Prevedenie:
Hlavní materiál
75 % bavlna, 24 % polyester, 1 % antistatický materiál, kepr, antistatický materiál odolný proti plameni, 350 g/m²
Kapsy
Kapsa na nohavici s měchem, kapsa na telefon a kapsa na tužku
Přední kapsy se šikmým úhlem
Detaily
Vyjímatelná kapsa s identifikačními údaji pro nehořlavé oblečení
Poutka, jedna s D kroužkem
Kovový poklopec na zip
Vnější certifikační štítky
Podšívka
Podšívka z prošívané deky
Funkčnost
Podšívka, odpuzující olej, špínu a vodu
Vyztužení
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-výztuž na kolenou
Reflex
Odrazové pásky odolné proti plameni všité dvojitým švem
Popis:
- Zimní kalhoty Multinorm vám poskytnou maximální ochranu při práci v náročných podmínkách
- Jsou vyrobeny z odolného materiálu a mají chytrá řešení kapes
- Zesílená ochrana kolen CORDURA®/Kevlar®
- Certifikováno podle norem EN ISO 20471, EN 1149-5, IEC 61482-2, EN 342, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 PB (6)
- ATPV: 43,0 cal/cm²
Norma:
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 342 together with 4069-1514, 4784-1516 och 4961-1516
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ATPV: 43,0 cal/cm²