Prevedenie:
Hlavní materiál
40 % modakryl, 24 % FR viskóza, 20 % polyester, 10 % bavlna, 4 % aramid, 2 % antistatik, dvojitá vazba, nehořlavý, antistatický, 310 g/m²
Kapsy
Nožní kapsa s vlnovcem, kapsa na telefon a kapsa na pero
Přední kapsy s úhlem
Detaily
Vyjímatelná kapsa s identifikačními údaji pro nehořlavé oblečení
Poutka, jedna s D kroužkem
Kovový poklopec na zip
Vnější certifikační štítky
Podšívka
Podšívka z prošívané deky
Funkčnost
Podšívka, odpuzující olej, špínu a vodu
Vyztužení
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-výztuž na kolenou
Reflex
Odrazové pásky odolné proti plameni všité dvojitým švem
Popis:
- Pružné zimní kalhoty s podšívkou z multinormového materiálu odpuzujícího vodu a nečistoty
- Přední kapsy na ruce a dvě měchové kapsy na tužky s místem na doklady, pera a telefon
- Pravá stehenní kapsa je pro větší pohodlí při sezení a pro snadný přístup do kapsy nakloněná pod úhlem
- Kalhoty mají předohnutá kolena pro větší pohodlí
- Certifikováno podle normy EN 1149-5, EN 342, EN 13034 PB (6)
- EN ISO 20471, třída 1
- EN ISO 11611, třída 1 A1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, třída 2
Norma:
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 342 together with 4069-1513
- EN 342 together with 4069-1514, 4784-1516 och 4961-1516
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 43,0 cal/cm²