Univerzální stahovák HIGH POWER 2-ramenný 130 x 100 mm

Č. pol.: 1868152
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dvojramenný sťahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1868152
EAN/GTIN 4036976113501
Číslo výrobcu 1868152
Číslo L L60160 6423

Popis

Popis:

Křížová hlava speciálně kalená a temperovaná, odolává vysokým silám, možnost zatížení dvojnásobnou tažnou silou
Silná, zápustkově kovaná konstrukce
Možnost použití jako vnější i vnitřní stahovák změnou polohy háků
Stupnice nastavení pro rovnoměrné nastavení háků stahováku. Umožňuje centrické a silově optimalizované vytahování i při nejvyšších vytahovacích silách
Samonosné háky, rychle nastavitelné
Výměnný a otočný axiální prvek (kulový nebo hrotový)
Vřeteno tepelně chemicky kalené.

Charakteristika:

  • Počet ramen: 2
  • Počet háků: 2
  • Konstrukce: Dvouramenný
  • Zatížení celého stahováku (max.) [t]: 5 t
  • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 22 mm
  • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 3,0 mm
  • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 12 mm
  • Šířka napříč plochami [mm: 17 mm
  • K dispozici je stupnice: x
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 100 mm
  • Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 130 mm
  • Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (min.) [mm]: 70 mm
  • Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (max.) [mm]: 170 mm
  • Upevnění vřetena: M14x1,5mm
  • Vřeteno Typ táhla: Kulička a hrot
  • Velikost závitu vřetena: M14x1,5x140mm
  • Vřeteno Délka závitu (použitelná) [mm]: 140 mm
  • Povrchová úprava vřetena: Nitrokarbonizované
  • Šířka vřetena přes roviny: 17 mm
  • Použití/aplikace: Pro stahování hnacích kladek, kol, kuličkových ložisek atd.
  • Vytahovací síla (max.) [t]: 5
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupné 3D údaje: bez
  • K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
  • Paralelně přemístitelný hák: ano
  • Přítomnost brzdy háku: bez
  • Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
  • Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: bez
  • Rychloupínací páka k dispozici: ano
  • Šrouby jsou součástí dodávky: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
  • Vyměnitelný hrot vřetena: ano
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez