Prevedenie:
- Čtení: 0 001 mm / .00005 inch
- Třída krytí IP65
- LCD displej: 10 mm
- Rychlý pohon
- Posuvné vřeteno
- Měřicí plochy z tvrdokovu
- Vřeteno nerezové, kalené a vyhlazené
- Rám lakovaný
- Tepelně izolovaná
- Tovární standard
Popis:
Digitální vnější mikrometr IP65, integrovaný bezdrátový lineární, 75-100 mm, Abl. 0,001, LCD displej 10 mm, pokročilá třecí spojka, karbidové měřicí plochy, měřicí vřeteno z nerezové oceli, standardní z výroby, ON/OFF, Quick-Start, Quick-Lock, mm/inch, ABS, ORIGIN, Hold, TOL, s integrovaným rádiem.
Charakteristika:
- Mez chyby (mm): 0,003 mm
- Mez chyby (µm): 3 µm
- Mez chyby rozsah měření µm: 3 µm