Prevedenie:
- Čtení: 0,001 mm / .00005 inch
- Třída ochrany IP40
- LCD displej: 10 mm
- Rychlý pohon
- Měřicí plochy z tvrdokovu
- Vřeteno nerezové, kalené a vyhlazené
- Rám lakovaný
- Tepelně izolovaná
- Tovární standard
Popis:
Digitální vnější mikrometr BASIC, 0-25 mm, Abl. 0,001 mm, IP40, LCD displej 10 mm, standardní z výroby, ochrana proti zahřátí ruky, karbidové měřicí plochy, Quick-Start, Quick-Lock, mm/inch, ABS, Hold, ON/OFF, mezní chyba 0,002 mm
Charakteristika:
- Třída IP: IP 65
- Čtení: 0,001 mm
- Rozsah měření (mm): 0–25
- Mez chyby (mm): 0,002 mm
- Mez chyby (µm): 2 µm
- Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm
- Průměr vřetena_mm: 6,5 mm
- MIN. Měřicí síla: 5 N
- Měřicí síla Max: 10 N
Norma:
Factory standard