Prevedenie:
Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 240 g/m²
Kapsy
Zadní kapsy
Kapsa na nohavici s měchem, kapsa na nohavici s kapsou na tužky a telefon
Vnitřní kapsy na ochranu kolen
Boční kapsy
Detaily
Kolečka, jedna s D kroužkem
Podšívka
Podšívka z prošívané deky
Funkčnost
Předsazená kolena
Reflex
50 mm široká reflexní páska, Reflexní pásky kolem nohavic
Příslušenství
Článek 2162
Popis:
- Pohodlné a podšité zimní kalhoty s vysokou viditelností z odolného materiálu odpuzujícího vodu a nečistoty
- Kalhoty mají šikmé kapsy vpředu , měchové vzadu a prostorné kapsy na nohavicích s místem na doklady a pera
- Pravá kapsa na nohavici je šikmá pro optimální pohodlí a přístup
- Kalhoty mají předohnutá kolena a vnitřní ochranné kapsy na kolenou
- Kalhoty 1862 jsou certifikovány podle vysoké viditelnosti a chladu a jsou odolnými zimními kalhotami!!!
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W
- Certified according to EN 342 when used with art: 4862