Ploché kulaté kleště 200 mm

Č. pol.: 185A.20G
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
    Druh produktu Multifunkčné kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 185A.20G
    EAN/GTIN 3662424087172
    Číslo výrobcu 185A.20G
    Číslo L L60130 9142

    Popis

    Popis:

    • Tenké, jemně vroubkované čelisti s bočním řezačem drátu
    • Boční řezač drátu pro měděný drát a tvrdý ocelový drát (max. 1,6 mm, 160 kg/mm²). - 185: Rovné čelisti
    • Extrémně odolná, dobře stříhající, indukčně kalená slitina uhlíkové oceli
    • Ergonomické, protiskluzové a chemicky odolné rukojeti z PVC, aniž by to bylo na úkor dobré přístupnosti
    • Design: Lakovaný, odolný proti korozi

    Charakteristika:

    • B [mm]:18
    • C [mm]: 75
    • D [mm]: 2,9
    • E [mm]: 3,6
    • E1 [mm]: 9
    • L [mm]: 200
    • [g]: 192

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka