Kotúčová fréza 50X3

Č. pol.: 185820 50X3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ × šírka js16 × k11 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS Co 5
  • Norma: DIN 885 A
  • Frézovací profil: krížové brity
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: js16

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 50 mm
Šírka rezu 3 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS Co 5
Norma DIN 885 A
Frézovací profil krížové brity
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ js16
⌀ otvora H7 16 mm
Počet zubov Z 14
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 0,04 mm
Vnútorné chladenie nie
Prevedenie stopky s otvorom
Farebný krúžok bez
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 185820 50X3
EAN/GTIN 4045197097798
Číslo výrobcu 185820 50X3

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
200
Oceľ < 500 N/mm²
P
19
Oceľ < 750 N/mm²
P
19
Oceľ < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Krížové ozubenie s nákružkom a klinovou drážkou.

Použitie:

Na frézovanie drážok alebo rezanie, keď majú mať bočné plochy obrobku presný a čistý povrch.

Poznámka:

fz pre ae = 0,1 × D.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka