{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 100 mm | |
Šírka rezu | 2 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 5 | |
Norma | DIN 1834 A | |
Frézovací profil | krížové brity | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | js16 | |
⌀ otvora H7 | 32 mm | |
Počet zubov Z | 36 | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Kotúčová fréza |
Číslo položky | 185500 100X2 | |
EAN/GTIN | 4045197097538 | |
Číslo výrobcu | 185500 100X2 |