Stolní vozík ESD

Č. pol.: 1851
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Stolový vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1851
EAN/GTIN 4017976018515
Číslo výrobcu 1851
Číslo L L90080 948

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Elektricky vodivé provedení. Trubková ocel a ocelové sekce svařované, elektricky vodivé práškové lakování, břidlicově šedá RAL 7015. Šroubová a zásuvná konstrukce. 3 police z elektricky vodivé desky z dřevěného materiálu podle DIN 68765, světle šedé, s 5 mm vysokým okrajem. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, kola s pneumatikami TPE-ESD (termoplastický elastomer), elektricky vodivá, náboje s přesnými kuličkovými ložisky. Maximální pohodlí: velmi nízký rozjezdový, valivý a otočný odpor. Tichý chod na rovných podlahách. Neznačkové pneumatiky. Blokovací zařízení na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost střední a horní plošiny 80 kg. Celková délka: 980 mm.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 300
Délka využitelné plochy (mm): 1000
Šířka užitné plochy (mm): 600
Výšky polic (mm): 206, 517, 827
Celková délka (mm): 1136
Celková šířka (mm): 611
Celková výška (mm): 1039
Pneumatiky: TPE-ESD
Velikost kola (mm): 125 x 32

Poznámka:

podle normy EN 1757-3