{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 40 mm | |
Šírka rezu | 8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 885 A | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | ±0,1 | |
⌀ otvora H6 d1 | 13 mm | |
Počet zubov Z | 12 | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Hrúbka pásu b ±0,1 | 5,2 mm | |
⌀ zväzku d2 ±1 | 28 mm | |
Výška zubu Zh | 6 mm | |
Možnosti spájania s 2 frézami rovnakej šírky A/B | 8 mm | |
Možnosti spájania s 2 frézami rovnakej šírky, dá celkovú šírku E | 14,5 mm - 15,8 mm | |
Možnosti spájania s 2 frézami rozličnej šírky A | 8 mm | |
Možnosti spájania s 2 frézami rozličnej šírky B | 10 mm | |
Možnosti spájania s 2 frézami rozdielnej šírky, dá celkovú šírku E | 16,5 mm - 17,8 mm | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Kotúčová fréza |
Číslo položky | 185015 40X8 | |
EAN/GTIN | 4062406397357 | |
Číslo výrobcu | 185015 40X8 |