Pre túto položku je dostupný iný variant:

TK kotúčová fréza HPC 40X8

Č. pol.: 185010 40X8
Zľava
290,88 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ךírka ± 0,1×k11 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 885 A
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: ±0,1
  • Hĺbka záberu ae pre frézovaní: 1×D pri obvodovom frézovaní

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 40 mm
Šírka rezu 8 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 885 A
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ ±0,1
⌀ otvora H6 d1 13 mm
Počet zubov Z 12
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní
Stratégia obrábania HPC
Hrúbka pásu b ±0,1 5,2 mm
⌀ zväzku d2 ±1 28 mm
Výška zubu Zh 6 mm
Možnosti spájania s 2 frézami rovnakej šírky A/B 8 mm
Možnosti spájania s 2 frézami rovnakej šírky, dá celkovú šírku E 14,5 mm - 15,8 mm
Možnosti spájania s 2 frézami rozličnej šírky A 8 mm
Možnosti spájania s 2 frézami rozličnej šírky B 10 mm
Možnosti spájania s 2 frézami rozdielnej šírky, dá celkovú šírku E 16,5 mm - 17,8 mm
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,03 mm
Vnútorné chladenie nie
Prevedenie stopky s otvorom
Farebný krúžok bez
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 185010 40X8
EAN/GTIN 4045197366948
Číslo výrobcu 185010 40X8

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
280
Alu (krátke rezanie)
N
280
Hliník > 10 % si
N
200
Oceľ < 500 N/mm²
P
120
Oceľ < 750 N/mm²
P
110
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
70
CuZn
N
300
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Presná TK kotúčová fréza v oblasti HPC obrábania.
Zložená fréza: frézy s rovnakým ⌀ a počtom zubov možno pospájať do medzirozmerovej šírky a tiež nastaviť na požadovanú šírku. Zuby do seba zasahujú, pretože frézy nemajú vyvýšený nákružok.
2-dielne súpravy sú obzvlášť hospodárne. Vďaka možnosti vzájomnej výmeny je možné používať obe bočné hrany frézy.

Poznámka:

  • Zloženú frézu neupínajte dokopy bez unášacieho prstenca s príslušnou šírkou, aby nedošlo k poškodeniu fréz.
  • Vhodné unášacie prstence nájdete v skupine 30.
  • Plné drážky:fz pre ae = 0,1×D.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka