Odstraňovač zásuvky zapalovací svíčky

Č. pol.: 1849-9
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1849-9
EAN/GTIN 4000896110476
Číslo výrobcu 1849-9

Popis

Popis:

Použití:
Stahování a nasazování konektorů zapalovacích svíček
  • Použití i na motoru s provozní teplotou
  • Pro VW Golf 4 ∙ 5 ∙ 6 – 1,6 l ∙ Polo 5 – 1,2 l Bj. 2009 → ∙ Bora r. v. 1999 → a Touran r. v. 2004 → s 1,6 l ∙ 4-válc. vstřikovacím motorem s vahadlem s kladkou,
    New Beetle r. v. 1999 → s 2,0 l ∙ 4-válc. vstřikovacím motorem a 2-ventil. 4-válc. vstřikovacím motorem s vahadlem s kladkou
    AUDI A3 r. v. 2004 → s 2-ventil. 4-válc. vstřikovacím motorem
    SEAT ∙ ŠKODASMART For Two (typ 450)
  • T-rukojeť z plastu
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 275 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.08 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka