Kleště na pojistné kroužky

Č. pol.: 1847-61
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
Druh produktu Upínacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1847-61
EAN/GTIN 4000896058761
Číslo výrobcu 1847-61
Číslo L L60140 2557

Popis

Popis:

Použití:
Ovládání rozpěrných kroužků / pojistných kroužků na přírubové a kloubové hřídeli u VW např. T4
  • Čelisti zahnuté v úhlu 30°
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 200 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.18 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka